• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: 42

Codice art.: 081254 42

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto NOVA 5K 42W
Corrente di illuminazione 600 lm - 6.000 lm
Durata 1 h - 12 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Valore CRI 80
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 11,1 V
Lunghezza complessiva 275 mm
Larghezza complessiva 92 mm
Altezza complessiva 275 mm
Peso 2.600 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro
Potenza assorbita 42 W

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Codice del produttore 03.5443
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.
Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio. Indicatore dello stato di carica, indicatore della durata residua, regolazione della luminosità su 5 livelli.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.