{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante |
no
|
|
| Diametro del codolo DS |
8 mm
|
|
| Contenuto |
parte singola
|
|
| Posizione delle interfacce |
Lato macchina
|
|
| Tipo di attacco, Attacco 1 |
Codolo cilindrico
|
|
| Diametro tagliente, min. Dc min. |
7,4 mm
|
|
| Configurabile |
no
|
|
| Gruppo di truciolabilità |
M (acciaio inox)
|
|
| Interfaccia |
Attacco 1
|
|
| Tipo di prodotto |
Flow Drills
|
|
| Esecuzione collare |
piatto (senza collare)
|
|
| Per filettatura M |
M8
|
|
| Spessore del materiale min. |
0,7 mm
|
|
| Spessore del materiale max. |
3 mm
|
|
| Potenza raccomandata |
1,5 kW
|
|
| Velocità consigliata |
2.300 min-1
|
| Codice articolo | 080758 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515008990 | |
| Codice del produttore | 080758 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |