Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) Inox, Filettatura: M5-M8

Codice art.: 080754 M5-M8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto set
Numero pezzi 3 pz.
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Imballaggio Valigetta in plastica
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080754 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038072
Codice del produttore 080754 M5-M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Nota:

Set composto da 1 punta per foratura a flusso ciascuna nelle misure M5, M6 e M8.