Fluoforet plat (sans collerette) - Inox, Filetage: M5-M8

Réf.: 080754 M5-M8
Remise
179,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Sommaire kit/assortiment
Nombre de pièces 3 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Référence fabricant Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Emballage Valises en plastique
Diamètre des dents, min. Dc min. 4,6 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 7,4 mm
Configurable non
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Interface interface 1
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit Fluoforets
Ausführung Kragen plat (sans collerette)
Pour filetage M M5; M6; M8

Identification et classification

Référence article 080754 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038072
Réf. fabricant 080754 M5-M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Remarque(s):

Jeu composé d’1 fluoforet de chaque réf. M5, M6 et M8.