Burghiu pentru prelucrare continuă plat inox (fără guler), Filetul: M5-M8

Cod articol.: 080754 M5-M8
Reducere
179,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Cuprins set
Număr de piese 3 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Denumirea producătorului Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Ambalaj Cutie din plastic
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,6 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 7,4 mm
Configurabil nu
Denumirea produsului (tip) INOX
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Ausführung Kragen Flach (ohne Kragen)
Pentru filet M M5; M6; M8

Identificare și clasificare

Cod articol 080754 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038072
Număr producător 080754 M5-M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.

Notă:

Set, format din câte 1 burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii, dimensiuni M5, M6 și M8.