{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. | 4,6 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 7,4 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Cantidad de cortes | 1 | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | juego |
| Številka izdelka | 080754 M5-M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515038072 | |
| Številka proizvajalca | 080754 M5-M8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |