Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) Inox, Závit: M5-M8

Artiklové číslo: 080754 M5-M8
Sleva
4 475,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Obsah sada
Počet přepážek 3 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Označení výrobce Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Obal kufříky
Průměr břitu, min. Dc min. 4,6 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 7,4 mm
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání
Provedení límce ploché (bez límce)
Pro metrický závit M M5; M6; M8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080754 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038072
Číslo výrobce 080754 M5-M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.
Upínací klíč ER č. 309680.
Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Poznámka:

Sada, která se skládá z 1 vrtáku pro termální vrtání velikosti M5, M6 a M8.