Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) Inox, Filettatura: M10

Codice art.: 080754 M10
Sconto
94,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
no
Diametro del codolo DS
10 mm
Contenuto
parte singola
Posizione delle interfacce
Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1
Codolo cilindrico
Denominazione originale prodotto
Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Diametro tagliente, min. Dc min.
9,3 mm
Configurabile
no
Utilizzo per tipo di foro
Foro passante
Gruppo di truciolabilità
M (acciaio inox)
Interfaccia
Attacco 1
Tipi di lavorazione
Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto
Flow Drills
Esecuzione collare
piatto (senza collare)
Per filettatura M
M10
Spessore del materiale min.
0,7 mm
Spessore del materiale max.
1 mm
Potenza raccomandata
1,7 kW
Velocità consigliata
2.100 min-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080754 M10
EAN / GTIN 4069515014328
Codice del produttore 080754 M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN e a colonna.
Punta piatta per foratura a flusso (senza colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.