Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza) Inox, Sprawdziany do gwintu UNF: M5-M8

Nr art.: 080754 M5-M8
Rabat
906,89 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Zawartość zestaw
Liczba elementów 3 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Oznaczenie producenta Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Opakowanie walizka
Min. średnica skrawania Dc min. 4,6 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 7,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertła termiczne
Ausführung Kragen płaskie (bez kołnierza)
Gwint M M5; M6; M8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080754 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038072
Numer producenta 080754 M5-M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Wiertło termiczne płaskie (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucze mocujące ER nr 309680.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

Wskazówka:

Zestaw zawierający po 1 wiertle termicznym w rozmiarach M5, M6 i M8.