• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m

Codice art.: 080105 5
Prezzo per 1 articolo (16,54 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Tipo di collegamento, Ingresso Nippli a innesto
Tipo di collegamento, Uscita Accoppiamento rapido
Dimensione, Nippli a innesto 3/8 pollici
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Materiale tubo flessibile Nylon
Diametro esterno del tubo flessibile 12 mm
Diametro interno del tubo flessibile 9 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 5 m
Attacco Uscita; Ingresso
Per Aria compressa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080105 5
EAN / GTIN 4047322470285
Codice del produttore 120490
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon, quindi estrema forza di recupero e minor perdita di pressione.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.