• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Nylonspiralslange 3/8 tomme med kobling, Anvendelig slangelængde: 5m

Art.-nr.: 080105 5
Pris pr. 1 styk (DKK 124,56 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Tilslutningstype, Indgang Stikvorter
Tilslutningstype, Udgang Lynkobling
Størrelse, Stikvorter 3/8 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Nylon
Diameter, udvendig slange 12 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
anvendelig slangelængde 5 m
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080105 5
EAN/GTIN 4047322470285
Producentnummer 120490
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Slange i nylon, og derfor ekstremt høj fjederreturkraft og lavt tryktab.

Leveringsomfang:

Inklusive hver én lynkobling og stiknippel.