• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mangueira espiralada de nylon 3/8 de polegada com acoplamento, Comprimento útil da mangueira: 5

N.º do artigo: 080105 5
Preço por 1 Peça (17,39 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Mangueira espiralada de nylon
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interior da mangueira 9 mm
Comprimento útil da mangueira 5 m
Cor azul
Ligação por niple de encaixe 3/8 polegada

Identificação e classificação

Número do artigo 080105 5
EAN/GTIN 4047322470285
Número do fabricante 120490
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Versão:

Mangueira de nylon e, assim, força de retração extremamente elevada e perdas de pressão reduzidas.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1 unidade de acoplamento rápido e niple de encaixe.