• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Spiralinė žarna iš nailono, 3/8 colio, su mova, naudingasis žarnos ilgis: 5m

Prekės Nr.: 080105 5
Kaina už vieną 1 vnt. (17,60 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Jungties tipas, Įėjimas Kištukiniai speneliai
Jungties tipas, Išvestis Greitojo jungimo mova
Dydis, Kištukiniai speneliai 3/8 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Nailonas
Išorinis žarnos skersmuo 12 mm
Žarnos vidinis skersmuo 9 mm
naudingasis žarnos ilgis 5 m
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080105 5
EAN / GTIN 4047322470285
Gamintojo numeris 120490
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnos iš nailono, todėl ypatingai didelė grąžos jėga ir maži slėgio nuostoliai.

Tiekiama:

Po 1 greitojo keitimo movą ir 3/8 colio kištukinę movą.