{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | modra | |
| Vrsta priključka, Vhod | Vtični cuclji | |
| Vrsta priključka, Izhod | Hitra spojka | |
| Velikost, Vtični cuclji | 3/8 col | |
| Vrsta izdelka | Schlauch | |
| Oblika cevi | spiralne oblike | |
| Material cevi | Najlon | |
| Zunanji premer cevi | 12 mm | |
| Notranji premer cevi | 9 mm | |
| Uporabna dolžina cevi | 5 m | |
| Priključek | Izhod; Vhod | |
| Primerno za | visokotlačni |
| Številka izdelka | 080105 5 | |
| EAN/GTIN | 4047322470285 | |
| Številka proizvajalca | 120490 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |