• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Nylonová spirálová hadice 3/8 palce se spojkou, Využitelná délka hadice: 5m

Artiklové číslo: 080105 5
Cena za 1 ks (CZK 439,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Modrá
Typ přípojky, Vstup Zásuvné bradavky
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Zásuvné bradavky 3/8 palec
Druh produktu Schlauch
Tvar hadice Spirálový tvar
Materiál hadice Nylon
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 9 mm
Užitečná délka hadice 5 m
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080105 5
EAN / GTIN 4047322470285
Číslo výrobce 120490
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Hadice nylon, díky tomu extrémně vysoká vratná síla a nepatrná ztráta tlaku.

Rozsah dodávky:

Vždy po 1 ks rychlospojky a zásuvné spojky.