Van alternatíva erre a termékre

Nylon spiráltömlő 3/8 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 5m

Cikkszám: 080105 5
Ár / 1 Darab (16,55 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Nylon spiráltömlő
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 9 mm
Használható tömlőhossz 5 m
Festék kék
Tömlőcsonk csatlakozó 3/8 coll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080105 5
EAN / GTIN 4047322470285
Gyártó száma 120490
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

Nylon tömlő, ezáltal rendkívül nagy visszahúzó erő és csekély nyomásvesztés.

Tartalom:

1-1 db gyorscsatlakozóval és dugóval.