Article alternatif :

Article alternatif :

Article alternatif :

Visseuse pneumatique, Type: 2811

Réf.: 079166 2811
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 8 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 336 l/min
Niveau sonore 94 dB
Vitesse de rotation, max., 1 750 min-1
Couple, max., 1 12 Nm
Série CP28
Référence fabricant 2811
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur Rouge; noir
Réf., hexagonal 1/4
Type de produit visseuse
Longueur totale 204 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils hexagonal
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Niveau sonore 94 dB
Poids total 0,9 kg

Identification et classification

Référence article 079166 2811
EAN / GTIN 015451795498
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
La série de visseuses pneumatiques à entraînement direct CP28 offre une grande robustesse grâce au carter en aluminium. La gâchette progressive pratique et le cliquet réversible utilisable d’une seule main garantissent un maniement aisé.

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité