Există o alternativă la acest produs

Există o alternativă la acest produs

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă pneumatică, Tip: 2811

Cod articol.: 079166 2811
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 8 mm
Presiune de lucru maxim 6,3 bar
Debit maxim de aer necesar 336 l/min
Zgomot de lucru 94 dB
Turaţie, max., 1 750 min-1
Cuplu max., 1 12 Nm
Serie CP28
Denumirea producătorului 2811
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea roşu; negru
Dimensiuni, hexagon 1/4
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 204 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule hexagon
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Zgomot de lucru 94 dB
Greutate totală 0,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079166 2811
EAN / GTIN 015451795498
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Seria CP28 de chei pneumatice cu acționare directă oferă o rezistență ridicată datorită carcasei din aluminiu. Manevrarea ușoară este asigurată de declanșatorul progresiv practic și de clichetul reversibil de comutare care poate fi acționat cu o singură mână.

Descărcări și documente