Hay una alternativa para este artículo

Hay una alternativa para este artículo

Hay una alternativa para este artículo

Atornillador reversible neumático, Tipo: 2811

Número de artículo: 079166 2811
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión
BSP
Conexión aire comprimido
1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior)
8 mm
Presión de trabajo máxima
6,3 bar
Demanda de aire máxima
336 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento
94 dB
Número de revoluciones, máx., 1
750 min-1
Par de giro, máx., 1
12 Nm
Serie
CP28
Denominación del fabricante
2811
Embalaje
sueltos
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Color
rojo; negro
Tamaño, hexágono
1/4
Tipo de producto
Atornillador
Longitud total
204 mm
Par de giro
1
Número de revoluciones
1
Versión portaherramientas
hexágono
Vibraciones máx. según EN
2,5 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento
94 dB
Peso total
0,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079166 2811
EAN / GTIN 015451795498
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
La serie CP28 de atornilladores neumáticos de transmisión directa ofrece una gran resistencia gracias a su carcasa de aluminio. Su manejo sencillo queda garantizado gracias al práctico gatillo progresivo y a la carraca reversible que se puede accionar con una sola mano.