HM pjovimo diskas Drytec® ⌀ 230×25,4 mm nerūdijančiajam plienui, Dantų skaičius: 60

Prekės Nr.: 078239 60
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. netinka
Serija Drytec®
Drėgnas, maks. netinka
Gamintojo pavadinimas HM-Kreissägeblatt Drytec®
Sausas apdirbimas tinka
Alyva netinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 230 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 25,4 mm
Pjūvio plotis B 1,4 mm
Dantų forma Aw
Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z 60
Dantų žingsnis t 12,04 mm
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Danga padengt.
Bendras ilgis L 1,4 mm
Veikimo ilgis 1,4 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Apdirbimo metodas frezavimas nupjaunant (FTR)
Produkto rūšis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078239 60
EAN / GTIN 4260052462850
Gamintojo numeris 72223060
Gamintojas / atsakingas asmuo JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Germany, www.jepson.de

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio pjovimo diskas tiksliems pjūviams.
  • Darbų sauga: plonasienės, be vibruojančios, mažiau triukšmo.
  • Labai patvarus.
  • Aukšta pjūvio kokybė.
  • Galima pagaląsti 5×.
  • Universalus plieno, plastiko, spalvotųjų metalų apdirbimas (išskyrus 078236).

Pastaba:

Pagal pageidavimą galima įsigyti kitų specialių pjūklų, pvz., aliuminiui, nerūdijančiajam plienui.