Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 60

Cikkszám: 078239 60
Kedvezmény
106,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078234 sz. 8230 mérethez
Alkalmas anyagok INOX-hoz
Fogak száma 60
Fogak száma optimalizálva Anyagvastagság 4 − 5 mm, rács, alu
Vágási szélesség B 1,4 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078239 60
EAN / GTIN 4260052462850
Gyártó száma 72223060

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.