TK list kotúčovej píly Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 60

Č. pol.: 078239 60
Zľava
110,24 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre 078234 veľ. 8230
vhodné pre materiál pre INOX
Počet zubov 60
Počet zubov optimalizovaný pre materiál s hrúbkou 4 − 5 mm, mriežka, hliník
Šírka rezu B 1,4 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078239 60
EAN/GTIN 4260052462850
Číslo výrobcu 72223060

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč s karbidovým hrotom na presné rezy.
  • Bezpečnosť práce: s tenkými stenami, s nízkymi vibráciami a zníženou hlučnosťou.
  • Veľmi dlhá životnosť.
  • Vysoká kvalita rezu.
  • Možnosť prebrúsenia 5×.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, plasty, neželezné kovy (nie č. 078236).

Poznámka:

Ďalšie špeciálne pílové listy, napríklad na hliník, INOX, sú k dispozícii na vyžiadanie.