Esecuzione:
Tagliatubi compatto a batteria con testina inossidabile Adeguamento automatico al ⌀ del tubo.
Distanza minima dal muro 43 mm. Adatto a tubi in acciaio legato, acciaio C e rame. La finestrella sul meccanismo di taglio e l’illuminazione integrata consentono all’utilizzatore di tagliare il tubo con precisione.
Descrizione:
Il Milwaukee M12™ PCSS54 XL è un tagliatubi professionale a batteria, progettato specificamente per eseguire tagli precisi su tubi in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e rame. Grazie alla sua elevata potenza, questo tagliatubi a batteria è ideale per installatori e tecnici specializzati nel settore idrotermosanitario, che richiedono la massima efficienza e risultati di taglio puliti. In questa versione l’utensile viene fornito senza batteria e caricabatterie.
Il motore ad alte prestazioni con 330 giri/min consente di tagliare tubi in acciaio inossidabile con un diametro fino a 54 mm in meno di 30 secondi. Il meccanismo di taglio con blocco automatico necessita di solo 43 mm di spazio di lavoro, fattore particolarmente vantaggioso in zone di installazione ristrette. Le ganasce regolabili automaticamente si adattano autonomamente alle dimensioni dei tubi da 35, 42 e 54 mm, facilitando così notevolmente il lavoro.
La parte anteriore robusta, interamente sigillata in metallo, e la testina resistente alla corrosione garantiscono una lunga durata. Una finestra integrata e una potente illuminazione a LED consentono tagli precisi anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’apparecchio è inoltre dotato di un pratico indicatore del livello di carica. Il motore senza spazzole, in combinazione con l’elettronica REDLINK™, garantisce la massima durata e prestazioni ottimali.
Il tagliatubi a batteria è completamente compatibile con tutte le batterie del sistema Milwaukee M12™, offrendo così la massima flessibilità agli utenti che desiderano utilizzare batterie già in loro possesso. La fornitura comprende una rotella di ricambio, una clip di fissaggio e un tubetto di olio: l’equipaggiamento perfetto per un utilizzo immediato.
Fornitura:
Fornitura in scatola di cartone, senza batteria e senza caricabatterie.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073801 -
073840.