• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Radio a batteria/ad alimentazione di rete, Modello: GPB18VH-6

Codice art.: 073961 GPB18VH-6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 54
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V; Bosch 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza 476 mm
Larghezza 249 mm
Altezza 336 mm
Peso 8,2 kg
Tipo di prodotto Radio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073961 GPB18VH-6
EAN / GTIN 4053423301526
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Radio da cantiere robusta, protetta contro gli spruzzi d’acqua (IP54) con alimentazione di rete o a batteria.
Radio potente con funzione di ricarica per batterie da 12 V e 18 V.
  • Audio di qualità eccellente con DAB+, FM, Bluetooth®, AUX e multi-speaker.
  • Compatibilità con L-BOXX per un facile trasporto della radio in qualsiasi cantiere.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di allacciamento, 2 batterie tampone, cavo di collegamento AUX, senza batterie.