Akku- / Netz-Radio, Typ: GPB18VH-6

Artikel-Nr.: 073961 GPB18VH-6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V; Bosch 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 476 mm
Breite 249 mm
Höhe 336 mm
Gewicht 8,2 kg
Produktart Radio

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073961 GPB18VH-6
EAN / GTIN 4053423301526
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
Leistungsstarkes Radio mit Ladefunktion für 12V- und 18V- Akkus.
  • Erstklassiger Klang mit DAB+, FM, Bluetooth®, AUX sowie Multi-Speaker Sound.
  • L-BOXX-Kompatibilität für leichten Transport des Radios zu jeder Baustelle.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.