{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prihvat | USB sučelje; Bluetooth® sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V; Bosch 12 V | |
| Broj sadržanih baterija | 0 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Napon baterije | 18 V | |
| Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
| Duljina | 476 mm | |
| širina | 249 mm | |
| Visina | 336 mm | |
| Težina | 8,2 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radio |
| Broj artikla | 073961 GPB18VH-6 | |
| EAN / GTIN | 4053423301526 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |