Radio sans fil / secteur, Type: GPB18VH-6

Réf.: 073961 GPB18VH-6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V; Bosch 12 V
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Longueur 476 mm
Largeur 249 mm
Hauteur 336 mm
Poids 8,2 kg
Type de produit Radio

Identification et classification

Référence article 073961 GPB18VH-6
EAN / GTIN 4053423301526
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d’eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.
Radio puissante avec fonction de charge pour batteries 12 V et 18 V.
  • Son de qualité supérieure avec DAB+, FM, Bluetooth®, AUX et Multi-Speaker Sound.
  • Compatibilité L-BOXX pour faciliter le transport de la radio sur tous les chantiers.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.
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
Connectez-vous