Accu- / netradio, Type: GPB18VH-6

Artikelnummer: 073961 GPB18VH-6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface; Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 54
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-interface; Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 54
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V; Bosch 12 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Accuvoeding
Lengte 476 mm
Breedte 249 mm
Hoogte 336 mm
Gewicht 8,2 kg
Producttype Radio

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073961 GPB18VH-6
EAN/GTIN 4053423301526
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, spatwaterdichte (IP54) bouwplaatsradio voor net- en accuvoeding.
Krachtige radio met laadfunctie voor 12V- en 18V-accu’s.
  • Eersteklas geluid met DAB+, FM, Bluetooth®, AUX en Multi-Speaker Sound.
  • L-BOXX-compatibiliteit voor eenvoudig transport van de radio naar elke bouwplaats.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netkabel, 2 bufferbatterijen, AUX-aansluitkabel, zonder accu’s.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan