Akku- / verkkoradio, tyyppi: GPB18VH-6

Tuote nro.: 073961 GPB18VH-6
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Liitäntä: USB-rajapinta; Bluetooth®-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V; Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-rajapinta; Bluetooth®-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V; Bosch 12 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Pituus 476 mm
Leveys 249 mm
Korkeus 336 mm
Paino 8,2 kg
Tuotetyyppi Radio

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 073961 GPB18VH-6
EAN / GTIN 4053423301526
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Vankka, roiskevesisuojattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön.
Tehokas radio, jossa on lataustoiminto 12 V:n ja 18 V:N akuille.
  • Ensiluokkainen äänentoisto DAB+, FM, Bluetooth®, AUX ja monikaiutinääni.
  • L-BOXX-yhteensopivuus helpottaa radion kuljettamista mille tahansa työmaalle.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.