{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 14 V | |
| Denominazione originale prodotto | ASM 14-6 | |
| Struttura del motore | Motore EC senza spazzole | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 14,4 V | |
| Campo di coppia | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| Campo del numero di giri | 50 min-1 - 600 min-1 | |
| Portautensile | 1/4 pollici HEX (E 6,3) | |
| Forma | Avvitatore con impugnatura centrale | |
| Peso con batteria | 1,3 kg | |
| Blocco contro il riavvio | si | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori |
| Codice articolo | 071109 711228 | |
| EAN / GTIN | 4014586876238 | |
| Codice del produttore | 71122800950 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |