{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Herstellerbezeichnung | FEIN ACCU TEC; ASM 14-6 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | grau; orange | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Produktart | Schrauber | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | HEX (E 6,3) | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Wiederanlaufsperre vorhanden | ja | |
| typische Verwendung | Heavy Duty | |
| Gewicht gesamt | 1,3 kg |
| Artikelnummer | 071109 711228 | |
| EAN / GTIN | 4014586876238 | |
| Herstellernummer | 71122800950 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |