• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Aparafusadora com desconexão automática dinamométrica Aparafusadora com punho central, Tipo: 711228

N.º do artigo: 071109 711228
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Fein tipo E 14 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Fein tipo E 14 V
Designação do fabricante ASM 14-6
Design do motor Motor EC sem escovas
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 14,4 V
Faixa de binário 1,2 Nm - 6 Nm
Faixa de rotação 50 r.p.m. - 600 r.p.m.
Alojamento de ferramenta 1/4 de polegada HEX (E 6,3)
Modelo Aparafusadora com punho central
Peso com bateria 1,3 kg
Bloqueio contra rearranque sim
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Identificação e classificação

Número do artigo 071109 711228
EAN/GTIN 4014586876238
Número do fabricante 71122800950
Fabricante/responsável C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrição

Versão:

As aparafusadoras com desconexão automática FEIN ACCU TEC são concebidas para as mais altas exigências em termos de aparafusamentos precisos na produção em série.
  • Motores EC sem escovas com uma durabilidade muito superior e custos de manutenção até 80% menores.
  • Atraso de religação após o aparafusamento, para evitar “reaparafusamento”.
  • Bloqueio de religamento se a carga da bateria não for suficiente para o processo de aparafusamento.
  • Tolerâncias de aperto reduzidas para uma qualidade elevada do aparafusamento.
  • Binários de aperto precisos e constantes, independentemente do caso de aparafusamento.
  • Aparafusadoras testáveis, valor CmK > 2,0 ± 10% (com base em 6 Sigma) conforme ISO 5393 VDI/VDE 2647.

O binário de desaperto é 25% superior ao binário de aperto.
Aparafusadora com desconexão automática para bateria de iões de lítio. Sem manutenção até 500 000 aparafusamentos.

Material fornecido:

É fornecido apenas a aparafusadora, sem bateria, carregador e ferramenta de ajuste. Bateria, carregador e ferramenta de ajuste devem ser encomendados especificamente para o aparelho.

Nota:

Para comprovadores dinamométricos, ver n.º 654300 e seguintes.
Para sensores de binário/ângulo de rotação, ver n.º 654381.
Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073836.
Serviço de calibração a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados