• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier Middenhandgreepschroevendraaier, Type: 711228

Artikelnummer: 071109 711228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 14 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 14 V
Artikelomschrijving producent ASM 14-6
Motortype Borstelloze EC-motor
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 14,4 V
Draaimomentbereik 1,2 Nm - 6 Nm
Toerentalbereik 50 min-1 - 600 min-1
Gereedschapsopname 1/4 Inch HEX (E 6,3)
Uitvoering Middenhandgreepschroevendraaier
Gewicht inclusief accu 1,3 kg
Herstartblokkering ja
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 071109 711228
EAN/GTIN 4014586876238
Nummer fabrikant 71122800950
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.
  • Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.
  • Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om ‘nastoten’ te voorkomen.
  • Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.
  • Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.
  • Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.
  • IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 2,0 bij ±10% (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.
Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt zonder accu, lader en instelgereedschap geleverd. Accu, lader en instelgereedschap er a.u.b. doelgericht voor het apparaat bijbestellen.

Tip:

Draaimomenttesters vindt u onder nr. 654300 e.v.
Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073836.
Kalibratieservice op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan