{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 14 V | |
| tillverkarens beteckning | ASM 14-6 | |
| motorkonstruktion | Borstlös EC-motor | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Batterispänning | 14,4 V | |
| momentintervall | 1,2 Nm - 6 Nm | |
| varvtalsområde | 50 min-1 - 600 min-1 | |
| verktygsfäste | 1/4 tum HEX (E 6,3) | |
| Utförande | Skruvdragare med mitthandtag | |
| vikt inklusive batteri | 1,3 kg | |
| Återstartspärr | Ja | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikelnummer | 071109 711228 | |
| EAN/GTIN | 4014586876238 | |
| Tillverkarens nummer | 71122800950 | |
| Tillverkare/ansvarig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |