• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vypínací momentový utahovák Šroubovák se středovou rukojetí, Typ: 711228

Artiklové číslo: 071109 711228
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 14 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 14 V
Označení výrobce ASM 14-6
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 14,4 V
Rozsah utahovacích momentů 1,2 Nm - 6 Nm
Rozsah otáček 50 min-1 - 600 min-1
Upínač nástroje 1/4 palce HEX (E 6,3)
Konstrukce Šroubovák se středovou rukojetí
Hmotnost včetně akumulátoru 1,3 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 071109 711228
EAN / GTIN 4014586876238
Číslo výrobce 71122800950
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Vypínací utahováky FEIN ACCU TEC jsou dimenzovány pro nejvyšší nároky na přesné šroubování v sériové výrobě.
  • Bezkartáčové EC motory mají mnohonásobně delší životnost a až o 80 % nižší náklady na údržbu.
  • Zpoždění opakovaného zapnutí po operaci šroubování pro zamezení „protáčení“.
  • Blokování opakovaného zapnutí při nedostatečném nabití akumulátoru pro utahování.
  • Nepatrné tolerance utažení pro vysokou kvalitu utahování.
  • Stabilně precizní utahovací momenty nezávisle na utahovací operaci.
  • Zkušební utahováky, hodnota CmK > 2,0 při ± 10 % (při 6 Sigma) dle ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Uvolňovací moment je o 25 % vyšší, než utahovací moment.
Vypínací utahovák na akumulátor Li-Ion. Bezúdržbový až do 500 000 šroubových spojů.

Rozsah dodávky:

Součástí dodávky je šroubovák bez akumulátoru, nabíječky a nastavovacího nástroje. Objednejte si prosím akumulátor, nabíječku a nastavovací nástroj vhodné pro Váš přístroj.

Poznámka:

Zkoušečky utahovacího momentu najdete pod č. 654300 a násl.
Senzory utahovacího momentu / utahovacího úhlu najdete pod č. 654381.
073836.
Kalibrační servis na poptávku..