• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET IMICRO DIGITALE 11-20MM

Codice art.: 06130222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06130222
EAN / GTIN 7630041117219
Codice del produttore 06130222
Numero-L L41140 453

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 11 ÷ 20
  • Gamma di misurazione [in]: .433 ÷ .7874
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005

Descrizione:

Serie di micrometri per interni digitali IMICRO, 11-20 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Rivestimento duro in nitruro di titanio
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4