{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Durée de fonctionnement | 17 520 h | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Lecture, millimètre | 0,001 mm | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Interface | Opto RS232C | |
| Hauteur des chiffres | 7 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | micromètre d’intérieur | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 11 mm | |
| Plage de mesure max. | 20 mm | |
| Norme | DIN 863-4 | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 06130222 | |
| EAN / GTIN | 7630041117219 | |
| Réf. fabricant | 06130222 | |
| Article hors catalogue | L41140 453 |