{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Duración de funcionamiento | 17.520 h | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Interfaz | Opto RS232C | |
| Altura de las cifras | 7 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | digital | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 11 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 20 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 06130222 | |
| EAN / GTIN | 7630041117219 | |
| Número del fabricante | 06130222 | |
| Número L | L41140 453 |