IMICRO digitális belső mikrométer készlet,11-20 mm

Cikkszám: 06130222
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06130222
EAN / GTIN 7630041117219
Gyártó száma 06130222
L-szám L41140 453

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: 11 ÷ 20
  • Mérési tartomány [in]: .433 ÷ .7874
  • Felbontás [mm]: 0,001
  • Felbontás [in]: .00005

Leírás:

IMICRO digitális belső mikrométer készlet, 11-20 mm

Jellemző:

  • Nulla: Úszó
  • Arcok mérése: Titán-nitrid kemény bevonat
  • A védelem mértéke: IP54; IP40 (opto-RS232-gyel)
  • Kijelző: LCD; számjegy mérete: 7 mm
  • Adatkimenetek: Opto-RS232
  • Autonómia: 1 ÷ 2 év.
  • Egységek: Mm / hüvelyk
  • Szállításhoz mellékelve: Akkumulátor (1x); Mérési jelentés; Megfelelőségi nyilatkozat

Szabvány:

DIN 863 T4