• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SATZ IMICRO DIGITAL11-20MM

Artikel-Nr.: 06130222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 17 520 h
IP Schutzart IP54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung 0,001 mm
Schnittstelle Opto RS232C
Ziffernhöhe 7 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innenmessschraube
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 11 mm
Messbereich max 20 mm
Norm DIN 863-4
Prüfprotokoll ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06130222
EAN / GTIN 7630041117219
Herstellernummer 06130222
L-Nummer L41140 453

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 11 ÷ 20
  • Messbereich [in]: .433 ÷ .7874
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005

Beschreibung:

Satz digitale Innenmessschrauben IMICRO, 11-20 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Titannitrid-Hartbeschichtung
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4