Nastavitev digitalnega notranjega mikrometra IMICRO11-20 mm

Št. art.: 06130222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06130222
EAN/GTIN 7630041117219
Številka proizvajalca 06130222

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [mm]: 11 ÷ 20
  • Merilno območje [in]: .433 ÷ .7874
  • Ločljivost [mm]: 0,001
  • Ločljivost [v]: .00005

Opis:

Komplet digitalnih notranjih mikrometrov IMICRO, 11-20 mm

Lastnosti:

  • Nič: Lebdi
  • Merilne površine: Trda prevleka iz titanovega nitrida
  • Stopnja zaščite: IP54; IP40 (z opto-RS232)
  • Zaslon: LCD; velikost števk: 7 mm
  • Podatkovni izhodi: Opto-RS232
  • Avtonomija: 1 ÷ 2 let.
  • Enote: Mm / palci
  • Vključeno v dostavo: Baterija (1 x); Poročilo o meritvah; Izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4