Avvitatore a batteria EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H, L-BOXX 136

Codice art.: 06019R2002
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
Codice articolo 06019R2002
EAN / GTIN 4053423342468
Codice del produttore 06019R2002
Numero-L L00620 107852
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a batteria EXSR18V-90FC, il potente EXPERT EXSR18V-90FC offre una flessibilità 6 in 1 grazie agli accessori facili da sostituire per forare e avvitare. Fa parte del versatile sistema FlexiClick di Bosch Professional, che consente di affrontare una vasta gamma di sfide in cantiere. L´esclusivo accessorio martello GFA 18-H trasforma l´utensile in un trapano a percussione SDS plus, che può essere utilizzato per forature a percussione nel calcestruzzo fino a un diametro di 10 mm. Lo strumento è dotato di funzioni di protezione avanzate: Il sistema KickBack Control riduce al minimo il rischio di lesioni in caso di blocco della punta. Precision Clutch blocca il superamento della coppia non appena viene raggiunta una coppia prestabilita. Entrambe le funzioni possono essere attivate e disattivate. Con FlexiClick puoi ridurre la quantità di attrezzature che devi portare con te nei cantieri. Gli accessori FlexiClick possono sostituire gli utensili specifici per applicazioni occasionali. Il sistema FlexiClick di Bosch Professional: perfettamente attrezzato per lavori professionali. È perfetto per tutti i lavori di avvitatura e foratura su legno, metallo e (in combinazione con il GFA 18-H) su calcestruzzo, muratura e pietra. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l´alleanza multi-marca AMPShare per batterie ricaricabili. Altre applicazioni: Con l´accessorio eccentrico puoi lavorare vicino a bordi e pareti, mentre l´accessorio angolare trasforma il trapano avvitatore in un avvitatore angolare. Questi accessori possono essere bloccati in 16 diverse posizioni con un angolo di 360°, senza doverli rimuovere dall´utensile. Con una lunghezza della testa di soli 136 mm e una coppia massima di 65 Nm, avrai a disposizione un utensile estremamente compatto e potente. Mandrino metallico per mandrino GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Punta a martello con impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Misura della profondità. Inserto per L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)