Taladro atornillador a batería EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H, L-BOXX 136

N.º do artigo: 06019R2002
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 06019R2002
EAN/GTIN 4053423342468
Número do fabricante 06019R2002
Número L L00620 107852
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Taladro atornillador a batería EXSR18V-90FC. El potente EXPERT EXSR18V-90FC ofrece una flexibilidad 6 en 1 gracias a sus accesorios fáciles de cambiar para taladrar y atornillar. Forma parte del versátil sistema FlexiClick de Bosch Professional, con el que se pueden superar multitud de retos en la obra. El exclusivo accesorio de martillo GFA 18-H convierte la herramienta en un martillo perforador SDS plus que se puede utilizar para perforar hormigón con un diámetro de hasta 10 mm. La herramienta está equipada con funciones de protección avanzadas.: El KickBack Control minimiza el riesgo de lesiones en caso de bloqueo de la broca. El embrague de precisión detiene el sobregiro tan pronto como se alcanza un par predeterminado. Ambas funciones se pueden activar y desactivar. Con FlexiClick, puede reducir la cantidad de equipo que tiene que llevar a las obras. Los accesorios FlexiClick pueden sustituir a las herramientas específicas para usos ocasionales. El sistema FlexiClick de Bosch Professional: perfectamente equipado para trabajos profesionales. Es perfecto para todos los trabajos de atornillado y taladrado en madera, metal y (en combinación con el GFA 18-H) en hormigón, mampostería y piedra. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare. Otras aplicaciones: Con el accesorio excéntrico puede trabajar cerca de bordes y paredes, mientras que el accesorio angular convierte el taladro-atornillador en un atornillador acodado. Estos accesorios pueden bloquearse en un ángulo de 360° en 16 posiciones diferentes sin necesidad de retirarlos de la herramienta. Con una longitud de cabeza de solo 136 mm y un par máximo de 65 Nm, tendrá a mano una herramienta extremadamente compacta y potente. Accesorio de mandril para metal para mandril GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Accesorio de martillo con mango adicional GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Medida de profundidad. Inserto para L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)