Akumulátorová vrtačka EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06019R2002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 06019R2002
EAN / GTIN 4053423342468
Číslo výrobce 06019R2002
L-číslo L00620 107852
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka EXSR18V-90FC, výkonná vrtačka EXPERT EXSR18V-90FC nabízí flexibilitu 6 v 1 díky snadno vyměnitelným nástavcům pro vrtání a šroubování. Je součástí univerzálního systému Bosch Professional FlexiClick, který umožňuje zvládnout celou řadu úkolů na stavbě. Jedinečná přídavná hlava GFA 18-H přemění nástroj na vrtací kladivo SDS plus, které lze použít k vrtání do betonu s průměrem až 10 mm. Nástroj je vybaven pokročilými ochrannými funkcemi.: KickBack Control minimalizuje riziko úrazu v případě zablokování vrtáku. Funkce Precision Clutch zastaví přetáčení, jakmile je dosaženo předem stanoveného krouticího momentu. Obě funkce lze zapnout nebo vypnout. S funkcí FlexiClick můžete redukovat množství vybavení, které musíte brát s sebou na staveniště. Nástavce FlexiClick mohou nahradit speciální nástroje pro příležitostné použití. Systém Bosch Professional FlexiClick – perfektně vybavený pro profesionální práci. Je ideální pro všechny šroubovací a vrtací práce ve dřevě, kovu a (v kombinaci s GFA 18-H) v betonu, zdivu a kameni. Kompatibilita se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Další použití: S excentrickým nástavcem můžete pracovat blízko hran a stěn, zatímco úhlový nástavec promění vrtací šroubovák v úhlový šroubovák. Tyto nástavce lze aretovat v úhlu 360° v 16 různých polohách, aniž by bylo nutné je z nástroje demontovat. S délkou hlavy pouhých 136 mm a maximálním krouticím momentem 65 Nm máte k dispozici extrémně kompaktní a výkonný nástroj. Kovový nástavec pro sklíčidlo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Nástavec kladiva včetně přídavné rukojeti GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Hloubka. Vložka pro L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)