Mașină de găurit cu percuție cu acumulator EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H, L-BOXX 136

Cod articol.: 06019R2002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019R2002
EAN / GTIN 4053423342468
Număr producător 06019R2002
L-Număr L00620 107852
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator EXSR18V-90FC, Puternicul EXPERT EXSR18V-90FC oferă flexibilitate 6-în-1 datorită accesoriilor ușor de schimbat pentru găurit și înșurubat. Face parte din sistemul versatil Bosch Professional FlexiClick, cu ajutorul căruia pot fi depășite o mulțime de provocări pe șantier. Capul de ciocan unic GFA 18-H transformă scula într-un ciocan rotopercutor SDS plus, care poate fi utilizat pentru găurirea cu ciocanul în beton până la un diametru de 10 mm. Unealta este echipată cu funcții avansate de protecție.: KickBack Control minimizează riscul de accidentare în cazul blocării burghiului. Precision Clutch oprește depășirea cuplului imediat ce se atinge un cuplu prestabilit. Ambele funcții pot fi activate și dezactivate. Cu FlexiClick, poți reduce cantitatea de echipament pe care trebuie să o iei cu tine pe șantier. Accesoriile FlexiClick pot înlocui sculele special concepute pentru utilizări ocazionale. Sistemul FlexiClick de la Bosch Professional este perfect echipat pentru lucrări profesionale. Este perfectă pentru toate lucrările de înșurubare și găurire în lemn, metal și (în combinație cu GFA 18-H) în beton, zidărie și piatră. Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de acumulatoare AMPShare de la alte mărci. Alte aplicații: Cu accesoriul excentric poți lucra aproape de margini și pereți, în timp ce accesoriul unghiular transformă mașina de găurit și înșurubat într-o mașină de înșurubat unghiulară. Aceste inserții pot fi blocate într-un unghi de 360° în 16 poziții diferite, fără a fi necesară scoaterea lor din sculă. Cu o lungime a capului de numai 136 mm și un cuplu maxim de 65 Nm, ai la îndemână un sculă extrem de compactă și puternică. Mandrină metalică pentru mandrină GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Capac pentru ciocan, inclusiv mâner suplimentar GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Dimensiune adâncime. Inserție pentru L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)