Perceuse-visseuse sans fil EXSR18V-90FC, GFA 18-M/H, L-BOXX 136

Réf.: 06019R2002
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
Référence article 06019R2002
EAN / GTIN 4053423342468
Réf. fabricant 06019R2002
Article hors catalogue L00620 107852
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse sans fil EXSR18V-90FC, la puissante EXPERT EXSR18V-90FC offre une flexibilité 6 en 1 grâce à ses embouts faciles à changer pour percer et visser. Elle fait partie du système polyvalent Bosch Professional FlexiClick, qui vous aide à relever de nombreux défis sur les chantiers. L’adaptateur unique GFA 18-H transforme l’outil en marteau perforateur SDS plus, prêt à percer le béton jusqu’à 10 mm de diamètre. L´outil est équipé de fonctions de protection avancées.: le KickBack Control réduit le risque de blessure en cas de blocage du foret. L’embrayage de précision (Precision Clutch) empêche le surengagement dès qu’un couple prédéfini est atteint. Ces deux fonctions peuvent être activées et désactivées. FlexiClick réduit le poids de l’équipement à transporter jusqu’aux chantiers. Les adaptateurs FlexiClick peuvent remplacer les outils dédiés pour des applications ponctuelles. Le système FlexiClick de Bosch Professional : parfaitement équipé pour les travaux professionnels. Cet outil est idéal pour toutes les applications de vissage et perçage dans le bois, le métal et (en combinaison avec l’adaptateur GFA 18-H) le béton, la maçonnerie et la pierre. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Autres applications: l’adaptateur excentrique permet de travailler près des bords et des murs tandis que le renvoi d’angle transforme la perceuse-visseuse en visseuse d’angle. Ces adaptateurs peuvent être bloqués dans 16 positions différentes sur 360°, sans avoir à les retirer de l’outil. Avec une tête de seulement 136 mm et un couple maximal de 65 Nm (vissages durs), vous disposez d’un outil à la fois compact et puissant. Mandrin métallique pour mandrin GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Embout marteau avec poignée supplémentaire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF). Mesure de profondeur. Insert pour L-BOXX 136. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)