Chiave a cricchetto batteria GRC 12V-60 SN

Codice art.: 06019N8301
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
Codice articolo 06019N8301
EAN / GTIN 4053423341850
Codice del produttore 06019N8301
Numero-L L00620 107517
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

″Avvitatore a cricchetto a batteria GRC 12V-60 SN, L’avvitatore a cricchetto GRC 12V-60 3/8 SN di Bosch offre un controllo eccellente e, grazie al suo design ergonomico e al profilo più sottile, è comodo da impugnare. Con il suo sistema compatto da 12 V, è ideale per lavorare in spazi ristretti. Questo avvitatore a cricchetto è comodo e intuitivo da usare e dispone di un interruttore di sgancio con velocità variabile facilmente regolabile e di una luce a LED che garantisce una buona visibilità dell’area di lavoro anche negli angoli bui. Grazie alla sua coppia elevata, il GRC 12V-60 3/8 è inoltre potente ed efficiente. L’avvitatore a cricchetto GRC 12V-60 3/8 SN è adatto per allentare e serrare elementi di fissaggio in spazi ristretti. È compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 12V. Il GRC 12V-60 3/8 SN è dotato di un attacco utensile da 3/8″″, una lunghezza della testa di 79 mm, speciali alette per un appoggio stabile e un interruttore di blocco. Cartone″

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Lampade da lavoro: Sì
  • BITURBO: No
  • Diametro testa: 32 mm
  • Altezza testa: 34 mm
  • Lunghezza della testina: 79 mm
  • Denominazione della categoria: 71
  • Dimensioni dell’utensile (larghezza): 32 mm
  • Dimensioni dell’utensile (altezza): 34 mm
  • Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 79 mm