• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Ratschenschrauber GRC 12V-60 SN

Artikel-Nr.: 06019N8301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N8301
EAN / GTIN 4053423341850
Herstellernummer 06019N8301
L-Nummer L00620 107517
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Ratschenschrauber GRC 12V-60 SN, Der Ratschenschrauber GRC 12V-60 3/8 SN von Bosch bietet eine hervorragende Kontrolle und liegt durch sein ergonomisches Design und den schlankeren Umfang angenehm in der Hand. Mit seinem kompakten 12V System ist er ideal für Arbeiten an engen Stellen. Dieser Ratschenschlüssel ist bequem und intuitiv zu bedienen und verfügt über einen Auslöseschalter mit einfach einzustellender variabler Drehzahl sowie über ein LED-Licht, das auch in dunklen Ecken für gute Sicht auf den Arbeitsbereich sorgt. Dank seines hohen Drehmoments ist der GRC 12V-60 3/8 zudem leistungsstark und effizient. Der Ratschenschrauber GRC 12V-60 3/8 SN eignet sich zum Lösen und Festziehen von Befestigungselementen auf engstem Raum. Er ist mit allen Bosch Professional 12V Akkus kompatibel. Der GRC 12V-60 3/8 SN verfügt über eine 3/8″″-Werkzeugaufnahme, eine Kopflänge von 79 mm, spezielle Rippen für stabiles Abstellen und einen Lock-Off-Schalter. Karton

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12,0 V
  • Arbeitsleuchte: Ja
  • BITURBO: Nein
  • Kopfdurchmesser: 32 mm
  • Kopfhöhe: 34 mm
  • Kopflänge: 79 mm
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 32 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 34 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 79 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb