Clé à cliquet batterie GRC 12V-60 SN

Réf.: 06019N8301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06019N8301
EAN / GTIN 4053423341850
Réf. fabricant 06019N8301
Article hors catalogue L00620 107517
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

″Visseuse à cliquet sans fil GRC 12V-60 SN, La visseuse à cliquet GRC 12V-60 3/8 SN de Bosch offre un excellent contrôle et tient confortablement dans la main grâce à son design ergonomique et à son profil plus fin. Avec son système compact 12 V, elle est idéale pour les travaux dans les endroits exigus. Cette clé à cliquet est pratique et intuitive à utiliser. Elle est équipée d’un interrupteur de déclenchement avec une vitesse variable facile à régler et d’une lampe LED qui assure une bonne visibilité de la zone de travail, même dans les coins sombres. Grâce à son couple élevé, la GRC 12V-60 3/8 est également puissante et efficace. La clé à cliquet GRC 12V-60 3/8 SN est adaptée au desserrage et au serrage d’éléments de fixation dans les espaces les plus exigus. Elle est compatible avec toutes les batteries 12 V Bosch Professional. La GRC 12V-60 3/8 SN dispose d’un porte-outil 3/8″″, d’une longueur de tête de 79 mm, de nervures spéciales pour une bonne stabilité et d’un interrupteur de verrouillage. Carton″

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 12,0 V
  • Lampes de travail: Oui
  • BITURBO: Non
  • Diamètre de tête: 32 mm
  • Hauteur tête: 34 mm
  • Longueur tête: 79 mm
  • Désignation de la gamme: 71
  • Dimensions de l’outil (largeur): 32 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 34 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 79 mm