Llave de trinquete batería GRC 12V-60 SN

Número de artículo: 06019N8301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 06019N8301
EAN / GTIN 4053423341850
Número del fabricante 06019N8301
Número L L00620 107517
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de trinquete con batería GRC 12V-60 SN, El atornillador de trinquete GRC 12V-60 3/8 SN de Bosch ofrece un excelente control y se adapta cómodamente a la mano gracias a su diseño ergonómico y su perfil más delgado. Con su compacto sistema de 12 V, es ideal para trabajar en espacios reducidos. Esta llave de trinquete es cómoda e intuitiva de manejar y cuenta con un interruptor de disparo con velocidad variable fácil de ajustar, así como con una luz LED que garantiza una buena visibilidad del área de trabajo incluso en rincones oscuros. Gracias a su elevado par, la GRC 12V-60 3/8 es además potente y eficiente. El atornillador de trinquete GRC 12V-60 3/8 SN es adecuado para aflojar y apretar elementos de fijación en espacios reducidos. Es compatible con todas las baterías de 12 V de Bosch Professional. El GRC 12V-60 3/8 SN cuenta con un portaherramientas de 3/8″″, una longitud de cabeza de 79 mm, nervaduras especiales para un apoyo estable y un interruptor de bloqueo. Caja de cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Luz de trabajo: Sí
  • BITURBO: No
  • Diámetro de la cabeza: 32 mm
  • Altura del cabezal: 34 mm
  • Longitud del cabezal: 79 mm
  • Denominación de la gama: 71
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 32 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 34 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 79 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados